曜日別特売

IK型ボールベアー(下向専用・重量用)

IK型ボールベアー(下向専用・重量用) - 井口機工製作所

・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。
・取付が簡単です。
・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。
・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。
・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
使用荷重(kg)
自重(kg)
ボール径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408912IK-76200.0150.055019.83
77,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408921IK-100210.0180.070027.44
151,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408937IK-127240.0220.090045.955
258,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408867IK-1955.033.0600.373/4
6,240
取扱い終了
返品不可
38408876IK-2260.040.0900.57/8
8,760
取扱い終了
返品不可
38408885IK-2570.050.01200.91
11,200
取扱い終了
返品不可
38408894IK-38100.075.02502.91・1/2
22,000
取扱い終了
返品不可
38408903IK-51130.0100.03505.52
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38408867IK-1902396125IK-19IK-19 ボールベア(下向用) 井口機工製作所 02396125ボールベア(下向用)井口機工製作所1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
38408876IK-2202396152IK-22IK-22 ボールベア(下向用) 井口機工製作所 02396152ボールベア(下向用)井口機工製作所1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
38408885IK-2502396186IK-25IK-25 ボールベア(下向用) 井口機工製作所 02396186ボールベア(下向用)井口機工製作所1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
38408894IK-3802396213IK-38IK-38 ボールベア(下向用) 井口機工製作所 02396213ボールベア(下向用)井口機工製作所1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
38408903IK-5102396231IK-51IK-51 ボールベア(下向用) 井口機工製作所 02396231ボールベア(下向用)井口機工製作所1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする