曜日別特売

コンタクトスプレー

コンタクトスプレー - 呉工業(クレ)コンタクトスプレー - 呉工業(クレ)コンタクトスプレー - 呉工業(クレ)コンタクトスプレー - 呉工業(クレ)コンタクトスプレー - 呉工業(クレ)コンタクトスプレー - 呉工業(クレ)
(63件のレビュー)

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。
特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。
接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。
迷走電流の発生を防ぎます。

用途
自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。
精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
主な用途接点復活質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※導電性ゴムの接点には使用しないでください。また、ゴム・プラスチック類は、素材や劣化・ストレスの状態により変化する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3840988310471本(300mL)180mL
1,000
599
659(税込)
当日出荷
6435118510471ケース(300mL×20本)3600mL
20,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 車メンテナンス
その他業種

10年以上乗った車のメンテナンスに役立てればとヒューズ交換した際、電気系統 接続部分にリフレッシュの想いでコンタクトスプレーを使用しました。
ゴム・プラスチックの部分に使用できるのがいいですね!
効果の程は・・・気持ちは大事です。

2026-03-11
用途: 農機のメンテナンス
越川農園農・林・水産業

特に可もなく不可もなく。コストパフォーマンスも特に可もなく不可もなく。

2025-10-25
用途: 電気機器の接点部分に使用。
サービス業

家庭用電気機器・バイクの電気接点に電球の交換・電池交換・コンセント接点・基盤清掃時など補修・交換時に必ず吹き付けて接点部分の手入れに使用してます。使い易くて便利です。

2025-02-07
用途: 車の整備

安心して使える製品です。 この商品を
モノタロウさんでは、お値打ちに購入できる時があり助かります。
定期購入しております

1が参考にしています
対象商品 : 38409883
2025-02-02
用途: バイクのウィンカーの接触不良
その他業種

コンタクトスプレーでウィンカー接触不良が改善して良かったです。

対象商品 : 38409883
2024-07-08
用途: バッテリーの交換時
農・林・水産業

バッテリーの交換時にターミナルに使用、ターミナルをワイヤーブラシで磨いた後、仕上げにこのスプレーを吹き付けて取り付けると、導通が良いように感じます、

1が参考にしています
2024-09-03
用途: 接触不良に使用
小野塚自動車・二輪車・自転車関連業

さすが呉の製品です。電気の流れがよくなった気がして安心感があります。

対象商品 : 38409883
2024-06-27
用途: 古いCDラジカセの接点再生。
その他業種

古いラジカセのボリュームがガザついていましたが少量で効果抜群でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする