アルミ・スノーワイパー(F型)

アルミ・スノーワイパー(F型) - コンパル
(8件のレビュー)

車のボディ・ウィンドー等の除雪に。冬のレジャー、通勤、帰省などに便利。
女性の方も使い易い軽量タイプ。長さ調節も簡単。軽い雪の除去に。

材質アルミニウム、ABS樹脂、ポリウレタンフォーム幅(mm)255質量(g)325寸法(幅W×長さL)(mm)約255×720~1200伸縮サイズ(mm)720~1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19789814-
オープン
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
38411073-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38411073-19789814-- アルミ・スノーワイパー(F型) コンパル 19789814アルミ・スノーワイパー(F型)コンパル1本
899
欠品中
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19789814
2021-09-10
用途: 車の雪下ろし

軽くて使いやすい割にしっかりしている。非常に満足しています。

対象商品 : 19789814
2021-03-14
用途: ワンボックスに積もった雪下ろし
データランドコムサービス業

商品の大きさに少し失敗気味。ワンボックスの雪下ろしに伸び縮みするので非常に使い勝手は良いです。しかし、積載しておくには非常に邪魔。コストを考えて強度を持たせなければならないので、どこかで妥協が必要なのですが、置き場所に本当に困ります。

対象商品 : 19789814
2017-02-11
用途: 車の雪落とし

ホームセンター等で見かけるものよりしっかりしている。でもこの手の商品全般的に、スポンジ部が昔はもっと良いものがあったが近年コストダウンの為か貧弱なスポンジのものばかりで残念に思う。もっと良いものを作って頂きたい。

対象商品 : 19789814
2016-10-06
用途: 除雪の際に利用します
サービス業

軽くてとても使いやすいと思います、
片方にブラシが付いてると良かったです

対象商品 : 19789814
2017-02-22
用途: フロントガラスの除雪

作りがしっかりしていて丈夫な感じです、長く使えそうです。

対象商品 : 38411073
2016-02-09
用途: 車除雪用

地元ホームセンターに良いものが売っていないので購入

対象商品 : 38411073
2015-02-26
用途: 雪対策
製造業

車のボンネットや屋根に積もった雪を落とすのにスポンジ側のワイパーを使用しています。ゴムやブラシなどは車体にキズが付くため、スポンジがあるのはたいへん有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 38411073
2015-09-18
用途: 洗車
株式会社睦美

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする