曜日別特売

25Φ 平形スイッチ オルタネイト

25Φ 平形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業25Φ 平形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37846417A25PFH01 (R/G/B付き)1b赤/緑/黒付き
1,390
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846426A25PFH01O1bだいだい色
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846435A25PFH01Y1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846444A25PFH01W1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846453A25PFH01H1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846462A25PFH10 (R/G/B付き)1a赤/緑/黒付き
1,390
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846471A25PFH10O1aだいだい色
1,390
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
37846487A25PFH10Y1a
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846496A25PFH10W1a
1,390
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846505A25PFH10H1a
1,390
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846514A25PFH11 (R/G/B付き)1a1b赤/緑/黒付き
1,720
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
37846523A25PFH11O1a1bだいだい色
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846532A25PFH11Y1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846541A25PFH11W1a1b
1,720
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846557A25PFH11H1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846566A25PFH22 (R/G/B付き)2a2b赤/緑/黒付き
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846575A25PFH22O2a2bだいだい色
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846584A25PFH22Y2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846593A25PFH22W2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846602A25PFH22H2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする