曜日別特売

25Φ 突形スイッチ オルタネイト

25Φ 突形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業25Φ 突形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37846611A25PTH01R1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846627A25PTH01G1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846636A25PTH01B1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846645A25PTH01Y1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846663A25PTH01W1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846654A25PTH01O1bだいだい色
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846672A25PTH01H1b
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846681A25PTH10R1a
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846697A25PTH10G1a
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846715A25PTH10Y1a
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846724A25PTH10O1aだいだい色
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846706A25PTH10B1a
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846733A25PTH10W1a
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846742A25PTH10H1a
1,390
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846751A25PTH11R1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
37846767A25PTH11G1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846776A25PTH11B1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846785A25PTH11Y1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846794A25PTH11O1a1bだいだい色
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846803A25PTH11W1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846812A25PTH11H1a1b
1,720
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846821A25PTH22R2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846837A25PTH22G2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846846A25PTH22B2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846855A25PTH22Y2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846864A25PTH22O2a2bだいだい色
2,380
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
37846873A25PTH22W2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846882A25PTH22H2a2b
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする