曜日別特売

30Φパイロット 丸形 トランス式

30Φパイロット 丸形 トランス式 - マルヤス電業30Φパイロット 丸形 トランス式 - マルヤス電業30Φパイロット 丸形 トランス式 - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5保護構造IP65防油形温度上昇40K以下相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)内容量1個
全39種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
光源
39種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37856567A30ILT100R100/110電球
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
37856576A30ILT100G100/110電球
1,190
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856585A30ILT100O100/110電球
1,190
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856594A30ILT100W100/110電球
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
37856603A30ILT100Y100/110電球
1,190
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856612A30ILT100H100/110電球
1,190
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856621A30ILT200R200/220電球
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
37856637A30ILT200G200/220電球
1,190
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856646A30ILT200O200/220電球
1,190
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856655A30ILT200W200/220電球
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
37856664A30ILT200Y200/220電球
1,190
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856673A30ILT200H200/220電球
1,190
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
37856682A30ILT400R400/440電球
1,320
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856691A30ILT400G400/440電球
1,320
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856707A30ILT400O400/440電球
1,320
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856716A30ILT400W400/440電球
1,320
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856725A30ILT400Y400/440電球
1,320
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856734A30ILT400H400/440電球
1,320
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856743A30ILT100RLE100/110LED
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37856752A30ILT100GLE100/110LED
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37856761A30ILT100OLE100/110LED
1,970
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856777A30ILT100WLE100/110LED
1,970
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
37856786A30ILT100YLE100/110LED
1,970
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856804A30ILT200RLE200/220LED
1,970
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856813A30ILT200GLE200/220LED
1,970
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856822A30ILT200OLE200/220LED
1,970
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
37856831A30ILT200WLE200/220LED
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37856847A30ILT200YLE200/220LED
1,970
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856865A30ILT400RLE400/440LED
2,110
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856874A30ILT400GLE400/440LED
2,110
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856883A30ILT400OLE400/440LED
2,110
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856892A30ILT400WLE400/440LED
2,110
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856901A30ILT400YLE400/440LED
2,110
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925996A30ILT100HLE100/110LED
2,490
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
24926005A30ILT200HLE200/220LED
2,490
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24926014A30ILT400HLE400/440LED
2,630
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856795A30ILT100HLH100/110LED
2,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
37856856A30ILT200HLH200/220LED
2,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
37856917A30ILT400HLH400/440LED
2,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37856795A30ILT100HLH24925996A30ILT100HLE画像準備中30Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業1個
1,998
税込2,198
メーカー品番が変更になりました。
37856856A30ILT200HLH24926005A30ILT200HLE画像準備中30Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業1個
1,998
税込2,198
メーカー品番が変更になりました。
37856917A30ILT400HLH24926014A30ILT400HLE画像準備中30Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業1個
1,998
税込2,198
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする