カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。



信頼の商品をリーズナブルな価格で迅速な配送をもって対応していただきありがとうございます。アルミリムのバイクには相性が抜群です。
シマノ製ブレーキには純正品のシューと思い購入しました。雪や雨では晴天時より制動距離は伸びますが、それでも問題になるようなことはありません。
TEKTROのR530をSHIMANOのブレーキに交換しようと思いましたがシューの交換だけでもそこそこいけると聞き、交換のために購入しました。確かに効果はあります。今回はR55C3を買いましたがR55C4という新しい型のシューが出ているので商品は切り替えてほしい所です。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
雨の日に乗らない自転車用に購入しました。ドライでの性能は満足しております。雨天時用の自転車にR55C4が欲しいのですが取り扱いが無い?のでしょうか?
ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。
クーポンを活用して、安く購入できました。
継続して使用しているため商品に関しては、申し分ないです。
ロードバイク用の商品を今以上、取り扱って下さい。
リムへの攻撃性がとても低いのに、ドライ&ウエットでの効きもよく、鳴きも無い。
アルミリムで舗装路だけなら、全体的なコスパを考えると、これ以外を選択する理由が無いです。
すでに後継のR55C4が発売されているので、早期取り扱いをお願いしたいです。