曜日別特売

ホットエースプロ ワンタッチタイプ

ホットエースプロ ワンタッチタイプ - おたふく手袋
(15件のレビュー)

ワンタッチしぼりで雪の侵入をカット。

用途防寒作業全般。材質ポリエステル・ポリウレタン・その他、(防水シート)塩化ビニール材質(インナー)フリース入数(双)1袖口仕様ワンタッチ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412394HA-324M24.4911.5
2,080
取扱い終了
38412403HA-324L26.5912.0
2,080
取扱い終了
38412412HA-324LL28.01113.0
2,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38412403
2016-12-14
用途: バイクの防寒
農・林・水産業

今まで使っていたものが古くなったので買いました。
暖かくて良いものです。
ただ、インナーが縫い付けていないので脱ぐときに手間がかかります。

対象商品 : 38412403
2016-12-15
用途: バイク通勤
株式会社エス・ケイ・カンパニー

可もなく不可もなくです。装着時に中の布がよじれて、次に使うときに付けにくい。
なれれば問題なし

対象商品 : 38412403
2017-02-20
用途: バイク運転時
電気・ガス・熱供給・水道業

Lサイズを購入しましたが、小さくて使用できない。Mサイズくらいのようだ

対象商品 : 38412403
2016-01-14
用途: バイクに乗るとき 、 雪の中での作業時
サービス業

バイクで使用時
気温一けた台までなら全く問題なし。
さすがに氷点下になるようなときにバイクに乗ると冷気が伝わってくる。
雪中作業時
冷気が伝わるということもあまりなく、水もしみこんでこない。
とてもよかった。
色もいい感じのオレンジでよかった。

対象商品 : 38412394
2015-02-14
用途: 雪かき用に

綺麗なオレンジで結構温かく作業性も良い。手の平側が補強がしてあり良い。

対象商品 : 38412394
2015-02-04
用途: バイクの運転

バイクの運転時、防寒手袋は雨天時しばらく走っていると手が冷たくなっていたのですが、この手袋は防寒はばっちり、防水もそこそこであります。

対象商品 : 38412394
2015-01-22
用途: バイクの運転に
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

ばかごと温かいってことじゃないけど、バイク専用の皮手袋に比べたら安いしそれに比べたら温かい。

対象商品 : 38412403
2014-10-16
用途: バイク通勤用にて使用

バイク通勤にはあまり向いていないかも。
・温かい(まだ時期が早いので本格的な冬は未経験ですが・手を入れただけで暖かさを感じれます)
・防水性は小雨だったため不明ですが撥水性は無い感じでした。
・結構ゴワゴワしている為ブレーキ・アクセル操作に多少難あり(これはバイク用じゃないから仕方ない)
 慣れてくると気になりません
値段を考えるとコスパは良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする