曜日別特売

コッタレスクランク専用工具

コッタレスクランク専用工具 - SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具 - SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具 - SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具 - SHIMANO(シマノ)
(5件のレビュー)

従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。

アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210内容量1個
注意
※ご使用には別途モンキーレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412254TL-FC11
5,290
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38412254
2018-04-04
用途: 自転車整備

もっと安い同様な工具はありますが、安心のシマノ製ということで選びました。
もちろん確実な作業が出来ました。

対象商品 : 38412254
2017-07-20
用途: アルミグラ自転車のクランク外し
鵜飼

流石専用工具。とても簡単に外せました。
使用前に内部で押し出す部分の先端を六角で外さないといけないと思っていましたが、
そのままで使用できました。

対象商品 : 38412254
2017-01-29
用途: 自転車のメンテナンス
鈴木商会

簡単にクランクを外せました。反対側にあるフィキシングボルトを外す機能は便利でした。

対象商品 : 38412254
2017-07-12
用途: 自転車

自転車メンテナンス用 メーカー品なので安心して使えます。

対象商品 : 38412254
2016-03-06
用途: 自転車工具
農・林・水産業

商品自体には満足です。使用方法の説明が同封されてると善いこの状態では使いながら使用方法が
分かった状態

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする