クランク取付け工具

クランク取付け工具 - SHIMANO(シマノ)
(14件のレビュー)

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。

アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412281TL-FC16
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38412281
2020-10-07
用途: 自転車のメンテナンス時
卸売・小売業

クランクの取り外しの必需品です
数千円する使いやすい工具もありますが
強いトルクがかかっている場所ではないためこれで十分過ぎるくらいです

対象商品 : 38412281
2019-06-13
用途: アウターリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まあ普通に使えました。
そんなに数が出るものではないでしょうけど、専用工具とするより
一般工具で代用できる構造としていただいたほうが、ユーザーとしてはありがたいですね。

対象商品 : 38412281
2017-12-24
用途: ロードバイクのメンテ時
建設業・工事業

ソラのクランクを取り付けるため使用しました。特に問題なし。

対象商品 : 38412281
2017-02-16
用途: 自転車の整備

シマノのホロ―テック等のクランクを取り付けるのに必要です。
安価ですが性能としては過不足無く使えます。
ネジを回すだけなのに特殊形状にした利点が解らないです。
工具の種類を増やすだけで感心しない、プラスドライバー
や六角レンチで目的は果たせそうに思えます。

対象商品 : 38412281
2017-02-18
用途: ロードバイク、クロスバイク(ホローテックII)用

シマノのティーラーマニュアルを見ると締め付けトルクが0.7 - 1.5 Nm となっていますが、指でしか回せないので正直わからず少し不安です。

対象商品 : 38412281
2015-10-23
用途: 自転車メンテ

自転車メンテ用 特殊工具なので 持ってないと外せない

対象商品 : 38412281
2015-09-29
用途: 自転車整備

シマノの純正の専用工具で、これなしでは作業出来ないことが有ります。

対象商品 : 38412281
2015-07-07
用途: 自転車整備
建設業・工事業

安価な専用道具なので常備する事をお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする