TRUSCO
クリアーライン埋込式 3セット
(1件のレビュー)
用途
測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08289802
TCL-16
斜め矢印(半上)
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
08289827
TCL-17
↑(半上)
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08289836
TCL-17-1
↑(半上境界)
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08289845
TCL-19
斜め矢印(境界)
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08289854
TCL-20
↑(境界)
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08289811
TCL-16-1
斜め矢印(半上境界)
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください