曜日別特売

サツマロック玉掛ワイヤー

サツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤー - スリーエッチ
(20件のレビュー)

トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。

種別両端アイ(ロック加工)材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)内容量1個
注意
※使用荷重は2本吊り角度60°の場合の数値です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
玉大(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38443395ST6mmX1m16500140
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38443404ST6mmX1.5m1.56500140
2,470
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38443413ST6mmX2m26500140
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38443422ST6mmX3m36500140
2,980
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38443431ST6mmX4m46500140
3,320
2,698
2,968(税込)
当日出荷
38443447ST6mmX5m56500140
3,660
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38443456ST6mmX6m66500140
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38443465ST9mmX1m191130160
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38443474ST9mmX1.5m1.591130160
3,360
2,698
2,968(税込)
当日出荷
38443483ST9mmX2m291130160
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38443492ST9mmX3m391130160
4,380
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38443501ST9mmX4m491130160
5,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38443517ST9mmX5m591130160
5,740
4,598
5,058(税込)
当日出荷
38443526ST9mmX6m691130160
6,420
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38443535ST12mmX1m1121810200
3,940
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38443544ST12mmX1.5m1.5121810200
4,380
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38443553ST12mmX2m2121810200
4,820
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38443562ST12mmX3m3121810200
5,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
38443571ST12mmX4m4121810200
6,580
5,298
5,828(税込)
当日出荷
38443587ST12mmX5m5121810200
7,460
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38443596ST12mmX6m6121810200
8,340
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38443553
2022-11-16
用途: クレーン荷物吊り

あくまでも個人的な感想ですが、圧縮スリーブ周辺が非常になじみやすい。とても使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38443571
2022-05-12
用途: プレハブ小屋をつるのに使用
有限会社榎本鉄工所

ワイヤーの両端を圧着してあり 手に引っかからず
メッキもしてあり 長持ちすると思います。

対象商品 : 38443535
2022-01-11
用途: 鋼材の揚重
建設業・工事業

滑らかな作りで作業性が良くこれから重宝しそうです。

対象商品 : 38443413
2021-11-18
用途: 小丸太の玉掛けに
有限会社十社工業所

ささくれも無く、手に引っかからないので買ってよかったです。

対象商品 : 38443404
2020-03-22
用途: 材料の玉掛け

2本掛けで使用すれば安全に使用できる。ワイヤー素線のホツレ止めが気に入っている。

対象商品 : 38443553
2019-10-24
用途: エンジンのオーバーホール
村秀丸農・林・水産業

船のエンジンO/Hする際のエンジン脱着とエンジンの回転に使用しました。ワイヤーの端のささくれが無いので安心して使えます。

対象商品 : 38443395
2020-07-15
用途: 荷物搬入時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には全く問題なく使えてます。
追加で購入を考えてます

対象商品 : 38443544
2019-08-08
用途: 玉掛

翌日に届いて助かりました。
品物もしっかりしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする