木部補修材

木部補修材 - アサヒペン
(32件のレビュー)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。

用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキこげ茶特性耐候性仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(320mL)
注意
※床面には使用しないで下さい。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38440701M001
1,070
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: ログ材、薪小屋、デッキ床の補修に使用
サービス業

・乾燥も早く、数時間で塗装できるようになるので作業が捗る。
・こげ茶色だけでなく、もう少し色のバリエーションを増やして貰えると作業箇所も増えると思う

2025-08-10
用途: クマンバチの開けた穴を埋めるのに使用
製造業

結構すぐに固まり始めるので、充填後慌ててヘラで処理しました。個人では使いきれないので半分ぐらいの容量があると個人的には良かったと思います

対象商品 : 38440701
2025-08-25
用途: 柱補修
美容室CS Factoryサービス業

焦茶色で塗布後の防腐剤とも馴染みます。直ぐ乾くのでとても使い易いです!

対象商品 : 38440701
2025-08-23
用途: ウッドデッキ補修
サービス業

チューブタイプより使い勝手が悪い気がする。またコーキングガンなので必然的に次々出てきてロスが大きい。

2025-07-02
用途: 木柵の穴埋め
その他業種

使用してみて予定の通りですが少し様子見が必要 もう少し購入しようと思います

対象商品 : 38440701
2024-07-10
用途: 穴埋め

今年の梅雨時期から、軒先からゴリゴリ異音。
はてさて、調べて見ると。
原因は大型の蜂、キホリハナバチで10個以上の穴を軒に開けられ退治したは良いが軒は穴だらけ、、、。(10mm程度の複雑なトンネル状巣穴)
その穴埋めにこの商品とコーキングガンとヘラで対処しました。
色味も軒と違和感無く充填も平滑もパテの様に綺麗に仕上がりました、このままでも良いが、キホリハナバチは塗料が苦手な様なので乾燥後に耐候性油性ラッカーで仕上げましたが問題なしです。

対象商品 : 38440701
2024-05-24
用途: 木材のひび割れ、スキマの補修
卸売・小売業

木材補修の商品はいつ頃から出ていたんでしょう?
私は最近知りました。このような商品を探してました。
枕木を長期間使用していると割れとかスキマができますが、今まで補修できる商材がありませんでした。これはいいですね~、コーキングガン使って簡単に埋められます。リピート確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 38440701
2024-05-05
用途: ウッドデッキ メンテナンス
その他業種

自宅のウッドデッキの補修に購入しました。硬化時間が予想以上に早く作業がはかどりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする