EPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T12
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S210/310/310N
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000
タイプ
LPB4T12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38454367
LPB4T12(純正品)
¥16,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください