brother(ブラザー)
純正ドラムユニット Brother DR-41J
(2件のレビュー)
タイプ
ドラムユニットDR-41J
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38458472
DR-41Jドラムユニット
ブラック
HL-5380DN/5350DN/5340D、MFC-8380DN/8890DW
Brother
純正品
25000
¥26,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください