曜日別特売

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(146件のレビュー)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

耐電圧AC2.0kV(1分間以上)内容量1個
全71種類を絞り込む
回路
端子形状
機能動作
71種類すべて表示中
注文コード
品番
回路
端子形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38444104S-1A単極単投はんだON-OFF
424
419
461(税込)
当日出荷
38444156S-2A単極双投はんだON-ON
457
449
494(税込)
当日出荷
38444217S-3A単極双投はんだON-OFF-ON
479
478
526(税込)
当日出荷
38444174S-21A2極単投はんだON-OFF
668
659
725(税込)
当日出荷
38444481S-6A2極双投はんだON-ON
699
688
757(税込)
当日出荷
38444515S-7A2極双投はんだON-OFF-ON
721
719
791(税込)
当日出荷
75804084S-353極双投はんだON-<ON>
1,322
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75804093S-383極双投はんだ<ON>-OFF-<ON>
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75804197S-454極双投はんだON-<ON>
1,564
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
38444244S-301単極単投はんだON-OFF
489
488
537(税込)
当日出荷
38444253S-301T単極単投ねじON-OFF
607
598
658(税込)
当日出荷
38444262S-302単極双投はんだON-ON
509
499
549(税込)
当日出荷
38444271S-302T単極双投ねじON-ON
607
598
658(税込)
当日出荷
38444287S-303単極双投はんだON-OFF-ON
585
579
637(税込)
当日出荷
38444296S-303T単極双投ねじON-OFF-ON
721
719
791(税込)
当日出荷
38444305S-305単極双投はんだON-<ON>
585
579
637(税込)
当日出荷
38444314S-305T単極双投ねじON-<ON>
721
719
791(税込)
当日出荷
38444323S-308単極双投はんだ<ON>-OFF-<ON>
742
739
813(税込)
当日出荷
38444332S-308T単極双投ねじ<ON>-OFF-<ON>
838
828
911(税込)
当日出荷
75804057S-309単極双投はんだON-OFF-<ON>
742
739
813(税込)
当日出荷
38444384S-331T2極単投ねじON-OFF
985
979
1,077(税込)
当日出荷
38444402S-332T2極双投ねじON-ON
1,048
999
1,099(税込)
当日出荷
38444427S-333T2極双投ねじON-OFF-ON
1,163
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38444436S-3352極双投はんだON-<ON>
910
908
999(税込)
当日出荷
75804066S-335T2極双投ねじON-<ON>
1,163
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38444445S-3382極双投はんだ<ON>-OFF-<ON>
1,163
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38444454S-338T2極双投ねじ<ON>-OFF-<ON>
1,406
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75804075S-3392極双投はんだON-OFF-<ON>
1,163
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10661726S-339T2極双投ねじON-OFF-<ON>
1,406
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
75804111S-421T2極単投ねじON-OFF
1,417
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75804136S-422T2極双投ねじON-ON
1,659
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75804154S-423T2極双投ねじON-OFF-ON
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75804163S-4252極双投はんだON-<ON>
1,574
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
75804172S-4282極双投はんだ<ON>-OFF-<ON>
1,627
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
75804181S-428T2極双投ねじ<ON>-OFF-<ON>
1,752
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33662458S-41-J4極単投はんだON-OFF
1,289
1,198
1,318(税込)
当日出荷
33662467S-31-J3極単投はんだON-OFF
1,142
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33662476S-32-J3極双投はんだON-ON
1,184
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33662485S-33-J3極双投はんだON-OFF-ON
1,322
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33662494S-331-J2極単投はんだON-OFF
762
758
834(税込)
当日出荷
33662503S-332-J2極双投はんだON-ON
794
789
868(税込)
当日出荷
33662519S-333-J2極双投はんだON-OFF-ON
910
908
999(税込)
当日出荷
33662528S-42-J4極双投はんだON-ON
1,342
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33662537S-43-J4極双投はんだON-OFF-ON
1,564
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33662643S-421-J2極単投はんだON-OFF
1,332
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
33662659S-422-J2極双投はんだON-ON
1,531
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33662668S-423-J2極双投はんだON-OFF-ON
1,574
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38444122S-1B単極単投はんだON-OFF
250
取扱い終了
代替品有
38444165S-2B単極双投はんだON-ON
260
取扱い終了
代替品有
38444235S-3B単極双投はんだON-OFF-ON
290
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38444122S-1B38444104S-1AS-1B トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444104トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38444165S-2B38444156S-2AS-2B トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444156トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38444235S-3B38444217S-3AS-3B トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444217トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個
478
税込526
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:146
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 溶接作業機器の固定角度調節スイッチとして

動作感触がとても良いし安定である。
尚、鉄工所など微粉末が舞う環境では必ず
専用ゴムキャブをしないとスイッチ本体の中に
思いのほか多くの微粉末が入り込んで動作が
不安定になります。
感触が違ったので分解すると多くの鉄粉が入っておりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38444287
2026-03-08
用途: トグルスイッチ
TOGA販売課その他業種

3ノッチのトグルスイッチを探していたので
助かりました。
取り付けも簡単でした。

対象商品 : 38444323
2026-03-08
用途: トグルスイッチ
TOGA販売課その他業種

3ノッチのトグルスイッチを探していたので
助かりました。
取り付けも簡単でした。

対象商品 : 38444174
2026-02-13
用途: 盤内に組み込んだインバータのON/OFFに使用
佐伯農園農・林・水産業

単投2極を購入し接点をダブルに使用する事で、接点な接触不良を防ぎ長寿命化を図りました。

対象商品 : 33662537
2025-11-25
用途: 電子工作の電源切替に使用
その他業種

電子工作の電源切り替えに使用。必要に応じDCとACに切り替えて使用しています。中立にすると、どちらもオフになるため安全性が高まります。少し大型な感じもしますが、さすがにNKK製。ガッチリとした製品で、切り替えも確実です。安心して使っています。

対象商品 : 75804084
2026-03-07
用途: 自動車整備
農・林・水産業

しっかりした作りです。操作感がかなりかたくて力が要ります。

対象商品 : 38444156
2025-05-19
用途: 後付けオートライトの電源スイッチ

思っていたより少々大きかったですが、付けたかった場所に付けられたので良かったです。
装着した結果、このサイズの方が使いやすかったので良かったです。
近所に電子部品店が無くなってしまったので、モノタロウさんに扱いがあって良かったです。

2025-04-07
用途: 制御盤製作に使用

操作BOX上のスイッチとして。
小型三相モータの電源ディセーブル・スイッチとして2相断路に使用。
三相モータとしては2線を切るだけで良く、静電気排除の為S相だけ常時接続とするには、双極単投で充分に機能を果たす。
ネジ留め端子でありハンダ付け不要なことから盤内配線しやすい。
3極単投だとレバー操作トルクが重くなるので双極単投とした。
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
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする