パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形

パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上内容量1個
注意
※操作部は別売りになっています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能動作
回路
端子形状
耐電圧
耐熱性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38445145A-12KBON-ON単極双投ブラケットマウントAC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
353
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
75800794A-12KHON-ON単極双投PC-HAC 500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
363
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
75800803A-15KBON-<ON>単極双投ブラケットマウントAC 500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
373
368
405(税込)
6日以内出荷
返品不可
75800812A-18KB<ON>-OFF-<ON>単極双投ブラケットマウントAC 500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
389
388
427(税込)
59日以内出荷
返品不可
75800821A-18KP<ON>-OFF-<ON>単極双投PCAC 500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
353
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
75800837A-22KBON-ON2極双投ブラケットマウントAC 500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
405
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
75800846A-22KPON-ON2極双投PCAC 500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
380
378
416(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする