曜日別特売

押ボタンスイッチ GB2シリーズ

押ボタンスイッチ GB2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GB2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GB2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ
スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。
操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND)
外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機能動作
OFF-<ON>
(<>はモーメンタリ)
用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器適合操作ボタン(AT-4137)種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状端子形状PC端子耐電圧AC500動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上回路単極単投電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※丸洗い洗浄はできません。基板裏面からの洗浄が可能です。はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38445547GB2-15AP
161
159
175(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする