電波掛時計

電波掛時計 - セイコー(SEIKO)
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
電池切れ予告機能(秒針停止)
石膏ボード用掛金具つき
スイープセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
種類掛時計表示方式アナログトラスコ品番336-6146材質木枠(アルダー 天然色木地塗装)、球面ガラス(前面)質量(kg)1直径(Φmm)326寸法(直径Φ×厚さ)(mm)326×47使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約2年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38446721KX311B
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする