セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38446721
品番
KX311B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
電池切れ予告機能(秒針停止)
石膏ボード用掛金具つき
スイープセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
種類
掛時計
表示方式
アナログ
トラスコ品番
336-6146
材質
木枠(アルダー 天然色木地塗装)、球面ガラス(前面)
質量(kg)
1
直径(Φmm)
326
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
326×47
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約2年間