曜日別特売

JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工)

JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) - スリーエッチJISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工) - スリーエッチ

ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

内容量1個
注意
※使用荷重は2本吊り角度60°の場合の数値です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
玉大(mm)
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38452276ZT6mmX1M47016016
4,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
38452285ZT6mmX1.5M4701601.56
4,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
38452294ZT6mmX2M47016026
4,910
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
38452303ZT6mmX3M47016036
5,490
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
38452312ZT6mmX4M47016046
6,070
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
38452321ZT6mmX5M47016056
6,650
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
38452337ZT6mmX6M47016066
7,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
38452346ZT9mmX1M101020019
5,180
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
38452355ZT9mmX1.5M10102001.59
5,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
38452364ZT9mmX2M101020029
6,140
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
38452373ZT9mmX3M101020039
7,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
38452382ZT9mmX4M101020049
8,060
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
38452391ZT9mmX5M101020059
9,020
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
38452407ZT9mmX6M101020069
9,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
38452416ZT12mmX1M1470200112
6,130
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
38452425ZT12mmX1.5M14702401.512
6,760
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
38452434ZT12mmX2M1470240212
7,390
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
38452443ZT12mmX3M1470240312
8,650
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
38452452ZT12mmX4M1470240412
9,910
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
38452461ZT12mmX5M1470240512
11,170
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
38452477ZT12mmX6M1470240612
12,430
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする