ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用

種類軸付タイプ
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38468622D-121個-2630251312(H7)8090025
20,82019,900
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468631D-141個-2932281614(H7)8881041
23,96021,900
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468647D-161個-323532.51816(H7)10074054
26,14024,900
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468656D-181個-3740362018(H7)11264078
29,17028,900
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468665D-201個-4245412320(H7)127560118
30,86029,900
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468674D-221個-475047.52522(H7)145500147
34,37032,900
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468683D-251個-5255542925(H7)163450206
47,56046,900
46,900
51,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468692D-301個-5860613430(H7)182410265
74,06069,900
69,900
76,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468701D-351個-7072703935(H7)212330451
99,10096,900
96,900
106,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468717D-401個-8085804440(H7)245290637
139,760139,000
139,000
152,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468726D-451個-889587.54945(H7)270260902
181,500179,000
179,000
196,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468735D-501個-95100955450(H7)2902401079
221,190219,000
219,000
240,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468744D-601個-1151201106660(H7)3402001667
312,910299,000
299,000
328,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
25150170D-60【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)1151201106660(H7)3402001667
312,910299,000
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
38468595D-61セット(10個)-16161796(H7)5015005
11,900
取扱い終了
返品不可
38468604D-81セット(10個)-182020118(H7)6014009
13,600
取扱い終了
返品不可
38468613D-101セット(10個)-222522.51210(H7)70110016
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする