三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
JIS-B1454.B型準拠(H型)
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類
標準タイプ
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
材質
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38468805
H-20
1個
40
28
20(H7)
100
SCM435
720
265
¥
13,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468814
H-25
1個
50
36
25(H7)
126
SCM435
580
520
¥
19,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468823
H-30
1個
57
51
30(H7)
165
SCM435
510
804
¥
30,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468893
HS-20
1個
40
28
20(H7)
100
SUS304
290
118
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38468902
HS-25
1個
50
36
25(H7)
126
SUS304
230
226
¥
34,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468911
HSS-6
1個
12.5
13
6(H7)
40
SUS316
800
3
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468927
HSS-8
1個
16
16.5
8(H7)
50
SUS316
720
9
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468936
HSS-10
1個
20
17
10(H7)
56
SUS316
580
15
¥
9,080
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38468945
HSS-12
1個
25
22
12(H7)
71
SUS316
480
26
¥
11,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468753
H-6
1セット(10個)
12.5
13
6(H7)
40
SCM435
2000
9
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
38468762
H-8
1セット(10個)
16
16.5
8(H7)
50
SCM435
1800
19
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
38468771
H-10
1セット(10個)
20
17
10(H7)
56
SCM435
1450
34
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
38468787
H-12
1セット(10個)
25
22
12(H7)
71
SCM435
1200
60
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
38468796
H-16
1セット(10個)
32
23
16(H7)
80
SCM435
900
147
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
38468832
HS-6
1セット(10個)
12.5
13
6(H7)
40
SUS304
800
3
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
38468841
HS-8
1セット(10個)
16
16.5
8(H7)
50
SUS304
720
9
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38468857
HS-10
1セット(10個)
20
17
10(H7)
56
SUS304
580
15
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
38468866
HS-12
1セット(10個)
25
22
12(H7)
71
SUS304
480
26
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
38468875
HS-14
1セット(10個)
25
22
14(H7)
71
SUS304
480
26
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
38468884
HS-16
1セット(10個)
32
23
16(H7)
80
SUS304
360
62
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください