ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(1件のレビュー)

高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)

種類標準タイプ
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
材質
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38469916M-2.51パック(10個)642.5(H7)15S45C10000.4
51,700
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
38470065MSS-2.01個642(H7)15SUS3166000.3
8,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470074MSS-2.51個642.5(H7)15SUS3166000.3
8,600
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
38470092MSS-3.51個65.53.5(H7)18SUS3166000.3
8,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470101MSS-4.01個87.24(H7)24SUS3164000.7
7,020
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
38470117MSS-4.51個87.24.5(H7)24SUS3164000.7
7,020
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470126MSS-5.01個1095(H7)30SUS3163001.6
7,020
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470135MSS-5.51個1095.5(H7)30SUS3163001.6
7,020
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469907M-2.01セット(10個)642(H7)15S45C10000.4
4,700
取扱い終了
返品不可
38469925M-3.01セット(10個)65.53(H7)18S45C10000.4
4,700
取扱い終了
返品不可
38469934M-3.51セット(10個)65.53.5(H7)18S45C10000.4
4,700
取扱い終了
返品不可
38469943M-4.01セット(10個)87.24(H7)24S45C9001.1
3,800
取扱い終了
返品不可
38469952M-4.51セット(10個)87.24.5(H7)24S45C9001.1
3,800
取扱い終了
返品不可
38469961M-5.01セット(10個)1095(H7)30S45C7002.4
3,800
取扱い終了
返品不可
38469977M-5.51セット(10個)1095.5(H7)30S45C7002.4
3,800
取扱い終了
返品不可
38469986MS-2.01セット(10個)642(H7)15SUS3046000.3
6,700
取扱い終了
返品不可
38469995MS-2.51セット(10個)642.5(H7)15SUS3046000.3
6,700
取扱い終了
返品不可
38470004MS-3.01セット(10個)65.53(H7)18SUS3046000.3
6,700
取扱い終了
返品不可
38470013MS-3.51セット(10個)65.53.5(H7)18SUS3046000.3
6,700
取扱い終了
返品不可
38470022MS-4.01セット(10個)87.24(H7)24SUS3044000.7
5,500
取扱い終了
返品不可
38470031MS-4.51セット(10個)87.24.5(H7)24SUS3044000.7
5,500
取扱い終了
返品不可
38470047MS-5.01セット(10個)1095(H7)30SUS3043001.6
5,500
取扱い終了
返品不可
38470056MS-5.51セット(10個)1095.5(H7)30SUS3043001.6
5,500
取扱い終了
返品不可
38470083MSS-3.01個65.53(H7)18SUS3166000.3
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38469916
2011-12-27
用途: M2.5を使用、「アルミシャフトのオフセット」

(1)シャフト(アルミ)の強度がないのに、打ち込まないといけない為
「歪んでしまう」
(2)シャフトを打ち込むために、「長さの調整が出来ない」
(3)「シャフトの交換が出来ない」
(4)タップを立てようとしたが、「焼きが入りすぎ」て不可能。
(5)使用角「30°が限界」あと+5°ほしい
今一番やってほしい事は、
「シャフト穴にM3タップ加工された製品がほしい」
(簡単にシャフト脱着できる事)
 又は「焼き入れ加工無し」の製品でも良い
カタログには、追加工可の意味が?
特注品のお願いは可能ですか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
なお、商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
弊社問い合わせ窓口までご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする