引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。

212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長L(mm)
外径D(Φmm)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38495983HS032-011-0.321袋(20個)113.21.920.2286.9
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
38495992HS032-014-0.321袋(20個)143.21.920.14810.7
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496001HS032-019-0.321袋(20個)193.21.920.09317
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496017HS032-026-0.321袋(20個)263.21.920.05926.7
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496026HS040-013-0.321袋(20個)1341.480.10312.4
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496035HS040-016-0.321袋(20個)1641.480.06818.8
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496044HS040-020-0.321袋(20個)2041.480.04329.4
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496053HS040-028-0.321袋(20個)2841.480.02845
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496062HS040-014-0.41袋(20個)1442.990.2699.2
1,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496071HS040-017-0.41袋(20個)1742.990.18813.1
1,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496087HS040-023-0.41袋(20個)2342.990.11821
1,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496096HS040-033-0.41袋(20個)3342.990.07433.4
2,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496105HS040-015-0.51袋(20個)1545.880.7586
1,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496114HS040-019-0.51袋(20個)1945.880.499.2
1,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496123HS040-027-0.51袋(20個)2745.880.30914.7
2,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496132HS040-038-0.51袋(20個)3845.880.19723
2,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496141HS050-015-0.321袋(20個)1551.160.0520.6
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496157HS050-018-0.321袋(20個)1851.160.03331.1
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496166HS050-023-0.321袋(20個)2351.160.02148.8
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496175HS050-030-0.321袋(20個)3051.160.01475.8
1,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496184HS050-016-0.41袋(20個)1652.320.13714.6
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496193HS050-019-0.41袋(20個)1952.320.08822.6
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496202HS050-025-0.41袋(20個)2552.320.05635.9
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496211HS050-035-0.41袋(20個)3552.320.03656.3
2,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496227HS050-017-0.51袋(20個)1754.490.35610.3
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496236HS050-022-0.51袋(20個)2254.490.23115.9
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496245HS050-029-0.51袋(20個)2954.490.14525.3
2,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496254HS050-041-0.51袋(20個)4154.490.09339.7
2,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496263HS050-018-0.61袋(20個)1858.050.7917.9
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496272HS050-024-0.61袋(20個)2458.050.51212.3
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496281HS050-033-0.61袋(20個)3358.050.32219.5
2,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496297HS050-047-0.61袋(20個)4758.050.20530.6
2,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496306HS063-019-0.41袋(10個)196.31.790.06126.2
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496315HS063-022-0.41袋(10個)226.31.790.0439.6
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496324HS063-028-0.41袋(10個)286.31.790.02662.1
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496333HS063-038-0.41袋(10個)386.31.790.01796.5
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496342HS063-020-0.51袋(10個)206.33.440.16617.7
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496351HS063-024-0.51袋(10個)246.33.440.10827.4
1,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496367HS063-032-0.51袋(10個)326.33.440.06843.5
1,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496376HS063-043-0.51袋(10個)436.33.440.04368.2
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496385HS063-021-0.61袋(10個)216.36.110.36413.9
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496394HS063-027-0.61袋(10個)276.36.110.23521.5
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496403HS063-036-0.61袋(10個)366.36.110.14834.1
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496412HS063-049-0.61袋(10個)496.36.110.09553.5
1,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496421HS063-022-0.71袋(10個)226.39.990.71111.2
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496437HS063-029-0.71袋(10個)296.39.990.4617.3
1,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496446HS063-039-0.71袋(10個)396.39.990.28927.5
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496455HS063-055-0.71袋(10個)556.39.990.18543.1
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496464HS063-026-0.81袋(10個)266.314.761.3628.2
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38496473HS063-031-0.81袋(10個)316.314.760.86213
1,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38495983HS032-011-0.3207314106HS032-011-0.32HS032-011-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314106引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38495992HS032-014-0.3207314115HS032-014-0.32HS032-014-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314115引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496001HS032-019-0.3207314124HS032-019-0.32HS032-019-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314124引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496017HS032-026-0.3207314133HS032-026-0.32HS032-026-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314133引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
38496026HS040-013-0.3207314142HS040-013-0.32HS040-013-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314142引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496035HS040-016-0.3207314151HS040-016-0.32HS040-016-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314151引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496044HS040-020-0.3207314167HS040-020-0.32HS040-020-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314167引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496053HS040-028-0.3207314176HS040-028-0.32HS040-028-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314176引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
38496062HS040-014-0.407314185HS040-014-0.4HS040-014-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314185引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496071HS040-017-0.407314194HS040-017-0.4HS040-017-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314194引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496087HS040-023-0.407314203HS040-023-0.4HS040-023-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314203引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496096HS040-033-0.407314212HS040-033-0.4HS040-033-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314212引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
38496105HS040-015-0.507314221HS040-015-0.5HS040-015-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314221引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496114HS040-019-0.507314237HS040-019-0.5HS040-019-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314237引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496123HS040-027-0.507314246HS040-027-0.5HS040-027-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314246引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
38496132HS040-038-0.507314255HS040-038-0.5HS040-038-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314255引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
38496141HS050-015-0.3207314264HS050-015-0.32HS050-015-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314264引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38496157HS050-018-0.3207314273HS050-018-0.32HS050-018-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314273引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496166HS050-023-0.3207314282HS050-023-0.32HS050-023-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314282引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496175HS050-030-0.3207314291HS050-030-0.32HS050-030-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314291引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
38496184HS050-016-0.407314307HS050-016-0.4HS050-016-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314307引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38496193HS050-019-0.407314316HS050-019-0.4HS050-019-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314316引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496202HS050-025-0.407314325HS050-025-0.4HS050-025-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314325引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496211HS050-035-0.407314334HS050-035-0.4HS050-035-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314334引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
38496227HS050-017-0.507314343HS050-017-0.5HS050-017-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314343引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496236HS050-022-0.507314352HS050-022-0.5HS050-022-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314352引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496245HS050-029-0.507314361HS050-029-0.5HS050-029-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314361引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
38496254HS050-041-0.507314377HS050-041-0.5HS050-041-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314377引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
38496263HS050-018-0.607314386HS050-018-0.6HS050-018-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314386引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496272HS050-024-0.607314395HS050-024-0.6HS050-024-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314395引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496281HS050-033-0.607314404HS050-033-0.6HS050-033-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314404引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
38496297HS050-047-0.607314413HS050-047-0.6HS050-047-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314413引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
38496306HS063-019-0.407314422HS063-019-0.4HS063-019-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314422引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
38496315HS063-022-0.407314431HS063-022-0.4HS063-022-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314431引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38496324HS063-028-0.407314447HS063-028-0.4HS063-028-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314447引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
38496333HS063-038-0.407314456HS063-038-0.4HS063-038-0.4 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314456引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38496342HS063-020-0.507314465HS063-020-0.5HS063-020-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314465引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38496351HS063-024-0.507314474HS063-024-0.5HS063-024-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314474引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38496367HS063-032-0.507314483HS063-032-0.5HS063-032-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314483引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
38496376HS063-043-0.507314492HS063-043-0.5HS063-043-0.5 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314492引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496385HS063-021-0.607314501HS063-021-0.6HS063-021-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314501引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38496394HS063-027-0.607314517HS063-027-0.6HS063-027-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314517引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
38496403HS063-036-0.607314526HS063-036-0.6HS063-036-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314526引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38496412HS063-049-0.607314535HS063-049-0.6HS063-049-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314535引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496421HS063-022-0.707314544HS063-022-0.7HS063-022-0.7 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314544引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
38496437HS063-029-0.707314553HS063-029-0.7HS063-029-0.7 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314553引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38496446HS063-039-0.707314562HS063-039-0.7HS063-039-0.7 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314562引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496455HS063-055-0.707314571HS063-055-0.7HS063-055-0.7 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314571引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38496464HS063-026-0.807314587HS063-026-0.8HS063-026-0.8 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314587引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
38496473HS063-031-0.807314596HS063-031-0.8HS063-031-0.8 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314596引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
1,798
欠品中
税込1,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする