イマオコーポレーション
UB ウレタン付きボルト
ワークのキズを防ぎます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
適合種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519765
UB4×15
10
7
15
14
2.4
3
M4×0.7
(スナップクランプ)ダウンミニタイプ
4
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
38519774
UB5×15
12.5
9
15
13.5
3.2
4
M5×0.8
(スナップクランプ)ダウンミニタイプ
6
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519783
UB5×30
12.5
9
30
24
3.2
4
M5×0.8
(スナップクランプ)ダウンタイプ
8
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519792
UB6×20
15
10
20
18
3.6
5
M6×1
(スナップクランプ)ストレートタイプ
10
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください