イマオコーポレーション
QLPD-M クランプボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
適合品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519862
QLPD150-M5
5
M5×0.8
6
8
17
1.2
3
4
2.5
QLPD150
3
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519871
QLPD150-M6
5
M6×1
7
8
17
1.2
3
4
2.5
QLPD150
4
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38519887
QLPD200-M8
8
M8×1.25
9
12
22
1.5
4.3
6
4
QLPD200
10
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519896
QLPD200-M10
8
M10×1.5
11
12
22
1.5
4.3
6
4
QLPD200
13
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください