イマオコーポレーション
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
材質
SCM435
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
適合品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519984
QLPDH400-M12
21.5
12
M12×1.75
13
20
38
2
6.5
10
QLPDH400R
40
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38519993
QLPDH400-M16
21.5
12
M16×2
17
20
38
2
6.5
10
QLPDH400R
55
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520002
QLPDH500-M16
28
16
M16×2
17
25
48
2.5
9.5
13
QLPDH500R
90
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38520011
QLPDH500-M20
28
16
M20×2.5
21
25
48
2.5
9.5
13
QLPDH500R
110
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください