イマオコーポレーション
CLS-T Tナットセット(Sタイプ)
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
22
25
寸法D(mm)
16
18
20
寸法E(mm)
7.5
9
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38522093
CLS-T14M10
22
22
16
7.5
M10×1.5-25L
¥2,700
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522102
CLS-T14M12
22
22
16
7.5
M12×1.75-25L
¥2,700
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522111
CLS-T16M10
25
25
18
9
M10×1.5-30L
¥2,700
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522127
CLS-T16M12
25
25
18
9
M12×1.75-30L
¥2,700
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522136
CLS-T18M10
25
28
20
10
M10×1.5-35L
¥2,700
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522145
CLS-T18M12
25
28
20
10
M12×1.75-30L
¥2,700
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください