イマオコーポレーション
BJ158 ねじ穴付きストラップ
(1件のレビュー)
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
S45C
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱処理(本体)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38526984
BJ158-08063
63
19
12
19
36
7
9
M8×1.25
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526993
BJ158-08080
80
19
12
19
53
7
9
M8×1.25
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
38527002
BJ158-10080
80
25
16
25
45
10
11
M10×1.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527011
BJ158-10100
100
25
16
25
65
10
11
M10×1.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
38527027
BJ158-10125
125
25
16
25
90
10
11
M10×1.5
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38527036
BJ158-12100
100
32
19
28
60
10
13
M12×1.75
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527045
BJ158-12125
125
32
19
28
85
10
13
M12×1.75
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527054
BJ158-12160
160
32
19
28
120
10
13
M12×1.75
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
38527063
BJ158-16125
125
38
25
36
73
12
17
M16×2
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527072
BJ158-16160
160
38
25
36
108
12
17
M16×2
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527081
BJ158-16200
200
38
25
36
148
12
17
M16×2
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527097
BJ158-20160
160
50
25
45
90
15
21
M20×2.5
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527106
BJ158-20200
200
50
32
45
130
15
21
M20×2.5
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527115
BJ158-20250
250
50
32
45
180
15
21
M20×2.5
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください