イマオコーポレーション
BJ158 ねじ穴付きストラップ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
200
63
80
100
125
160
200
250
寸法B(mm)
38
19
25
32
38
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527081
品番
BJ158-16200
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
148
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
M16×2
材質(本体)
S45C
質量(g)
890
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.~min.:13.9~34.7
許容締付トルク(N・m)
129
熱処理(本体)
焼入焼戻