曜日別特売

BJ214 ストップボルト

BJ214 ストップボルト - イマオコーポレーション

低い位置でのストッパーとしてご使用ください。

材質S45C表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38527851BJ214-080013013710197M8×1.25M6×1M5×0.8-12L40
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527867BJ214-100014016.58.512228M10×1.5M8×1.25M5×0.8-12L75
3,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527876BJ214-1200150211115249M12×1.75M10×1.5M6×1-20L120
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527885BJ214-16001602312203012M16×2M12×1.75M6×1-20L210
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
621:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする