曜日別特売

BJ163 ストラップ U型

BJ163 ストラップ U型 - イマオコーポレーション

色は製作ロットにより異なる場合があります。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88955458BJ163-20315【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)315(±6)6240284222010
11,1009,990
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
38528892BJ163-08080-80(±6)251567.5984
2,600
取扱い終了
返品不可
38528901BJ163-10100-100(±6)312084.511105
2,900
取扱い終了
返品不可
38528917BJ163-12125-125(±6)382510614126
3,700
取扱い終了
返品不可
38528926BJ163-12160-160(±6)382514114126
4,100
取扱い終了
返品不可
38528935BJ163-12200-200(±6)382518114126
5,100
取扱い終了
返品不可
38528944BJ163-16160-160(±6)483013618158
5,000
取扱い終了
返品不可
38528953BJ163-16200-200(±6)483017618158
5,700
取扱い終了
返品不可
38528962BJ163-16250-250(±6)4840226181510
8,200
取扱い終了
返品不可
38528971BJ163-20200-200(±6)5240174221510
7,400
取扱い終了
返品不可
38528987BJ163-20250-250(±6)6240219222010
9,900
取扱い終了
返品不可
38528996BJ163-20315-315(±6)6240284222010
12,800
取扱い終了
返品不可
38529005BJ163-24200-200(±6)6640167262010
9,000
取扱い終了
返品不可
38529014BJ163-24250-250(±6)6640217262010
10,600
取扱い終了
返品不可
38529023BJ163-24315-315(±6)6640282262010
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする