BJ650 遠隔操作ユニット

BJ650 遠隔操作ユニット - イマオコーポレーション
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(Φmm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38532042BJ650-06001321222162030484125.55M6×1-35L
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532051BJ650-0800132122719.22034574155.56M8×1.25-40L
5,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532067BJ650-1000144163222.230457651898M10×1.5-55L
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532076BJ650-1200144163625.2305086520910M12×1.75-60L
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532085BJ650-06002321226202030484125.55M6×1-35L
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532094BJ650-0800232123325.22034574155.56M8×1.25-40L
5,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532103BJ650-1000244164030.730457651898M10×1.5-55L
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532112BJ650-1200244164938.2305086520910M12×1.75-60L
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532121BJ650-1600244165443.7305086520910M12×1.75-60L
7,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする