イマオコーポレーション
BJ763 レストボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38532295
BJ763-06001
5(+0.01/0)
25
14
7.7
4
M6×1
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532304
BJ763-06002
5(+0.01/0)
30
14
7.7
4
M6×1
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532313
BJ763-06003
5(+0.01/0)
35
14
7.7
4
M6×1
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532322
BJ763-06004
10(+0.01/0)
25
14
10.7
4
M6×1
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38532331
BJ763-06005
10(+0.01/0)
30
14
10.7
4
M6×1
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532347
BJ763-06006
10(+0.01/0)
35
14
10.7
4
M6×1
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532356
BJ763-08001
10(+0.01/0)
30
19.4
11.3
5
M8×1.25
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532365
BJ763-08002
10(+0.01/0)
35
19.4
11.3
5
M8×1.25
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532374
BJ763-08003
10(+0.01/0)
40
19.4
11.3
5
M8×1.25
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532383
BJ763-08004
15(+0.01/0)
30
19.4
11.3
5
M8×1.25
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532392
BJ763-08005
15(+0.01/0)
35
19.4
11.3
5
M8×1.25
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532401
BJ763-08006
15(+0.01/0)
40
19.4
11.3
5
M8×1.25
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください