イマオコーポレーション
BJ810 レストサポート
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38532417
BJ810-06012-F
12.5
11
6
3
4
M6×1
12.7
5
¥3,700
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532426
BJ810-06025-F
25
11
6
3
7
M6×1
12.7
5
¥4,100
¥
3,898
¥4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
38532435
BJ810-08015-F
15
13
8
4
6
M8×1.25
15
8.5
¥4,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532444
BJ810-08030-F
30
13
8
4
9
M8×1.25
15
8.5
¥4,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532453
BJ810-10020-F
20
17
10
5
9
M10×1.5
19.6
9
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532462
BJ810-10040-F
40
17
10
5
13
M10×1.5
19.6
9
¥4,900
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532471
BJ810-12025-F
25
19
12
6
11
M12×1.75
21.9
12.8
¥4,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532487
BJ810-12050-F
50
19
12
6
16
M12×1.75
21.9
12.8
¥5,100
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532496
BJ810-06012-R
12.5
11
6
3
4
M6×1
12.7
5
¥3,100
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532505
BJ810-06025-R
25
11
6
3
7
M6×1
12.7
5
¥3,600
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532514
BJ810-08015-R
15
13
8
4
6
M8×1.25
15
8.5
¥3,600
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532523
BJ810-08030-R
30
13
8
4
9
M8×1.25
15
8.5
¥3,600
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532532
BJ810-10020-R
20
17
10
5
9
M10×1.5
19.6
9
¥4,100
¥
3,898
¥4,288
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38532541
BJ810-10040-R
40
17
10
5
13
M10×1.5
19.6
9
¥4,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532557
BJ810-12025-R
25
19
12
6
11
M12×1.75
21.9
12.8
¥4,000
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532566
BJ810-12050-R
50
19
12
6
16
M12×1.75
21.9
12.8
¥4,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532575
BJ810-06012-S
12.5
11
6
3
4
M6×1
12.7
5
¥4,000
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532584
BJ810-06025-S
25
11
6
3
7
M6×1
12.7
5
¥4,000
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532593
BJ810-08015-S
15
13
8
4
6
M8×1.25
15
8.5
¥4,100
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532602
BJ810-08030-S
30
13
8
4
9
M8×1.25
15
8.5
¥4,100
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532611
BJ810-10020-S
20
17
10
5
9
M10×1.5
19.6
9
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532627
BJ810-10040-S
40
17
10
5
13
M10×1.5
19.6
9
¥4,900
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532636
BJ810-12025-S
25
19
12
6
11
M12×1.75
21.9
12.8
¥4,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38532645
BJ810-12050-S
50
19
12
6
16
M12×1.75
21.9
12.8
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください