BJ700 ロケートボルト(標準型)

BJ700 ロケートボルト(標準型) - イマオコーポレーション
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法F(mm)
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38535603BJ700-120455212(f7)105718
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38535612BJ700-120555912(f7)106718
1,140
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535621BJ700-120656812(f7)107718
1,150
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535637BJ700-120757612(f7)108718
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535646BJ700-1605512016(f7)147124
1,310
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535655BJ700-1606513416(f7)148124
1,340
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535664BJ700-1607514516(f7)149124
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする