イマオコーポレーション
BJ720 ストレートピン
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
20
25
30
34
38
42
46
47
49
寸法D(mm)
M3×0.5
M5×0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38536023
BJ720-06001
20
2
M3×0.5
6
4
¥690
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536032
BJ720-08001
25
3
M3×0.5
6
8
¥690
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536041
BJ720-10001
30
3
M3×0.5
6
15
¥810
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536057
BJ720-12001
34
4
M5×0.8
10
28
¥940
¥
799
¥879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536066
BJ720-14001
38
4
M5×0.8
10
45
¥1,080
¥
929
¥1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536075
BJ720-16001
42
4
M5×0.8
10
62
¥1,210
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536084
BJ720-18001
46
5
M5×0.8
10
90
¥1,340
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536093
BJ720-20001
47
5
M5×0.8
10
105
¥1,480
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536102
BJ720-22001
49
5
M5×0.8
10
145
¥1,880
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38536111
BJ720-25001
49
5
M5×0.8
10
170
¥2,200
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください