BJ739 フランジナット(球面座金付き)

BJ739 フランジナット(球面座金付き) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38542393BJ739-06001スチール製810.7210
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542402BJ739-08001スチール製1313.5213
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542411BJ739-10001スチール製27172.517
940
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
38542427BJ739-12001スチール製3120.5319
1,130
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542436BJ739-16001スチール製79272.524
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542445BJ739-20001スチール製14934.52.530
1,880
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542454BJ739-06001-SUSSUS製810.7210
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542463BJ739-08001-SUSSUS製1313.5213
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542472BJ739-10001-SUSSUS製27172.517
3,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
38542481BJ739-12001-SUSSUS製3120.5319
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4006:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする