イマオコーポレーション
BJ747 ストラップサポーター
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法C(Φmm)
選択してください
6.5
8.5
10.5
13
16.5
20.5
24.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38544161
BJ747-06001
10
M4×0.7
18~26
6.5
14
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544177
BJ747-08001
15
M4×0.7
19~29
8.5
16
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544186
BJ747-10001
30
M4×0.7
25~40
10.5
20
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544195
BJ747-12001
43
M4×0.7
30~46
13
25
¥1,880
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544204
BJ747-16001
53
M5×0.8
35~50
16.5
28
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544213
BJ747-20001
75
M5×0.8
40~63
20.5
32
¥2,400
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544222
BJ747-24001
150
M5×0.8
51~71
24.5
40
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください