曜日別特売

BJ764 ローレットボルト

BJ764 ローレットボルト - イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルト - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38544816BJ764-05001スチール製124163
630
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544825BJ764-05002スチール製144163
690
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544834BJ764-06001スチール製194.5183.5
690
589
648(税込)
6日以内出荷
38544843BJ764-06002スチール製214.5183.5
810
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544852BJ764-08001スチール製316205
810
699
769(税込)
5日以内出荷
38544861BJ764-08002スチール製356205
940
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544877BJ764-10001スチール製577.5255.5
940
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544886BJ764-10002スチール製647.5255.5
1,080
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544895BJ764-12001スチール製1259326.5
1,080
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544904BJ764-12002スチール製1409326.5
1,350
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
38544913BJ764-16001スチール製27512408.5
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544922BJ764-16002スチール製30512408.5
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544931BJ764-05001-SUSSUS製124163
770
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544947BJ764-05002-SUSSUS製144163
1,040
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544956BJ764-06001-SUSSUS製194.5183.5
1,080
919
1,011(税込)
92日以内出荷
返品不可
38544965BJ764-06002-SUSSUS製214.5183.5
1,370
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544974BJ764-08001-SUSSUS製316205
1,510
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544983BJ764-08002-SUSSUS製356205
1,920
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544992BJ764-10001-SUSSUS製577.5255.5
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545001BJ764-10002-SUSSUS製647.5255.5
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545017BJ764-12001-SUSSUS製1259326.5
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545026BJ764-12002-SUSSUS製1409326.5
3,600
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする