曜日別特売

BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト - イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト - イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法F(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B1(mm)
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38545035BJ761-06001N2013標準タイプ35M6×1
1,040
988
1,087(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38545044BJ761-06002N2516標準タイプ50M6×1
1,110
1,058
1,164(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545053BJ761-08011N2025標準タイプ35M8×1.25
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545062BJ761-08001N3030標準タイプ50M8×1.25
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545071BJ761-08002N3040標準タイプ75M8×1.25
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38545087BJ761-10011N3045標準タイプ50M10×1.5
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38545096BJ761-10001N4560標準タイプ75M10×1.5
1,290
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545105BJ761-10002N4580標準タイプ100M10×1.5
1,290
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545114BJ761-12011N3073標準タイプ50M12×1.75
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545123BJ761-12001N5095標準タイプ75M12×1.75
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38545132BJ761-12002N50120標準タイプ100M12×1.75
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38545141BJ761-12003N50125標準タイプ125M12×1.75
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545157BJ761-16011N50210標準タイプ100M16×2
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38545166BJ761-16001N60250標準タイプ125M16×2
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38545175BJ761-16002N60300標準タイプ150M16×2
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38545184BJ761-20011N55340標準タイプ100M20×2.5
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545193BJ761-20001N65400標準タイプ125M20×2.5
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
38545202BJ761-20002N65485標準タイプ150M20×2.5
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545211BJ761-06002A-16全ネジタイプ50M6×1
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545227BJ761-08001A-30全ネジタイプ50M8×1.25
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545236BJ761-08002A-40全ネジタイプ75M8×1.25
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545245BJ761-10001A-60全ネジタイプ75M10×1.5
1,610
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545254BJ761-10002A-80全ネジタイプ100M10×1.5
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545263BJ761-12001A-95全ネジタイプ75M12×1.75
1,880
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545272BJ761-12003A-125全ネジタイプ125M12×1.75
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38545281BJ761-16011A-210全ネジタイプ100M16×2
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545297BJ761-16002A-300全ネジタイプ150M16×2
3,200
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38545306BJ761-20011A-340全ネジタイプ100M20×2.5
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545315BJ761-20002A-485全ネジタイプ150M20×2.5
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
3606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする