イマオコーポレーション
BJ762 ヒンジサポート
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法F(mm)
選択してください
12
16
20
28
30
40
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38545324
BJ762-05001
16
12
10
3
17
12
6
10
5(h9)
M5×0.8
E型4
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545333
BJ762-06001
19
15
12
4
21
16
7
18
6(h9)
M6×1
E型5
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545342
BJ762-08001
23
20
15
5
27
20
9
30
8(h9)
M8×1.25
E型7
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545351
BJ762-10001
28
25
18
7
35
28
12
55
10(h9)
M10×1.5
C型10
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545367
BJ762-12001
34
30
21
7.5
39
30
14
103
12(h9)
M12×1.75
C型12
¥
10,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545376
BJ762-16001
42
40
26
9
47
40
17
210
16(h9)
M16×2
C型16
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38545385
BJ762-20001
52
50
32
11
59
50
22
295
20(h9)
M20×2.5
C型20
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください