RWK ノブ付きロッド

RWK ノブ付きロッド - イマオコーポレーション

ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38548282RWK06050(min.)32 (max.)44M6×171722141032231.6126(h11)32
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38548291RWK06075(min.)57 (max.)69M6×171722141032231.6126(h11)37
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38548307RWK08050(min.)28 (max.)42M8×1.2592530181240271.6168(h11)67
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38548316RWK08075(min.)53 (max.)67M8×1.2592530181240271.6168(h11)77
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38548325RWK10075(min.)49 (max.)65M10×1.51232372014503222010(h11)120
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
38548334RWK10100(min.)74 (max.)90M10×1.51232372014503222010(h11)135
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする