曜日別特売

BBU ボールユニット(パッドタイプ)

BBU ボールユニット(パッドタイプ) - イマオコーポレーション
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
許容荷重(N)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38552866BBU-1012-Sセレーション121063.55300M4×0.76
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552875BBU-1025-Sセレーション2510695300M4×0.713
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552884BBU-1316-Sセレーション16138.56.510900M5×0.812
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38552893BBU-1325-Sセレーション25138.5910900M5×0.821
8,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552902BBU-1722-Sセレーション2217107.518400M6×131
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552911BBU-1924-Sセレーション2419128.524500M8×1.2543
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552927BBU-2428-Sセレーション282416943600M10×1.572
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552936BBU-3030-Sセレーション3030208.557700M12×1.75128
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552945BBU-3636-Sセレーション3636251285600M12×1.75235
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552954BBU-1012-Fフラット121063.55300M4×0.76
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552963BBU-1025-Fフラット2510695300M4×0.713
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552972BBU-1316-Fフラット16138.56.510900M5×0.812
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552981BBU-1325-Fフラット25138.5910900M5×0.821
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552997BBU-1722-Fフラット2217107.518400M6×131
10,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553006BBU-1924-Fフラット2419128.524500M8×1.2543
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553015BBU-2428-Fフラット282416943600M10×1.573
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38553024BBU-3030-Fフラット3030208.557700M12×1.75129
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553033BBU-3636-Fフラット3636251285600M12×1.75237
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553042BBU-1012-E樹脂121063.55300M4×0.75
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553051BBU-1025-E樹脂2510695300M4×0.712
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553067BBU-1316-E樹脂16138.56.510900M5×0.811
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553076BBU-1325-E樹脂25138.5910900M5×0.820
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553085BBU-1722-E樹脂2217107.518400M6×127
10,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553094BBU-1924-E樹脂2419128.524500M8×1.2537
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553103BBU-2428-E樹脂282416943600M10×1.561
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553112BBU-3030-E樹脂3030208.557700M12×1.75109
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553121BBU-3636-E樹脂3636251285600M12×1.75205
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする