曜日別特売

BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
10
タイプ
フラット
注文コード
38552963
品番
BBU-1025-F
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
タイプ
フラット
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
9
許容荷重(N)
5300
寸法E(mm)
M4×0.7
質量(g)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする