曜日別特売

LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションLSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全48種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ねじ径
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ径
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38504277LSA25S8A67431413M8×1.25M81.25
590
573
630(税込)
翌日出荷
返品不可
38504286LSA25S8B92681413M8×1.25M81.25
660
641
705(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504295LSA25S10A67431417M10×1.5M101.5
600
582
640(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504304LSA25S10B92681417M10×1.5M101.5
690
670
737(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504313LSA25S10C122981417M10×1.5M101.5
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
38504322LSA25S12A67431419M12×1.75M121.75
620
602
662(税込)
翌々日出荷
返品不可
38504331LSA25S12B92681419M12×1.75M121.75
710
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504347LSA25S12C122981419M12×1.75M121.75
860
835
919(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504356LSA25S16A92681624M16×2M162
850
825
908(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504365LSA25S16B1321081624M16×2M162
1,050
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504374LSA25S16C1721481624M16×2M162
1,250
1,213
1,334(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504383LSA25S16D1921681624M16×2M162
1,290
1,252
1,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504392LSAR25S8A67431413M8×1.25M81.25
850
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
38504401LSAR25S8B92681413M8×1.25M81.25
930
903
993(税込)
翌日出荷
返品不可
38504417LSAR25S10A67431417M10×1.5M101.5
860
835
919(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504426LSAR25S10B92681417M10×1.5M101.5
960
932
1,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504435LSAR25S10C122981417M10×1.5M101.5
1,100
1,067
1,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504444LSAR25S12A67431419M12×1.75M121.75
870
844
928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504453LSAR25S12B92681419M12×1.75M121.75
970
941
1,035(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504462LSAR25S12C122981419M12×1.75M121.75
1,110
1,077
1,185(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504471LSAR25S16A92681624M16×2M162
1,110
1,077
1,185(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504487LSAR25S16B1321081624M16×2M162
1,290
1,252
1,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504496LSAR25S16C1721481624M16×2M162
1,460
1,417
1,559(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504505LSAR25S16D1921681624M16×2M162
1,720
1,669
1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504514LSA25S8A-SUS67431413M8×1.25M81.25
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504523LSA25S8B-SUS92681413M8×1.25M81.25
1,980
1,921
2,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504532LSA25S10A-SUS67431417M10×1.5M101.5
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504541LSA25S10B-SUS92681417M10×1.5M101.5
1,980
1,921
2,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504557LSA25S10C-SUS122981417M10×1.5M101.5
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504566LSA25S12A-SUS67431419M12×1.75M121.75
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504575LSA25S12B-SUS92681419M12×1.75M121.75
1,980
1,921
2,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504584LSA25S12C-SUS122981419M12×1.75M121.75
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504593LSA25S16A-SUS92681624M16×2M162
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504602LSA25S16B-SUS1321081624M16×2M162
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504611LSA25S16C-SUS1721481624M16×2M162
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504627LSA25S16D-SUS1921681624M16×2M162
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504636LSAR25S8A-SUS67431413M8×1.25M81.25
1,980
1,921
2,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504645LSAR25S8B-SUS92681413M8×1.25M81.25
2,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504654LSAR25S10A-SUS67431417M10×1.5M101.5
1,980
1,921
2,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504663LSAR25S10B-SUS92681417M10×1.5M101.5
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504672LSAR25S10C-SUS122981417M10×1.5M101.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504681LSAR25S12A-SUS67431419M12×1.75M121.75
1,980
1,921
2,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504697LSAR25S12B-SUS92681419M12×1.75M121.75
2,300
2,231
2,454(税込)
翌日出荷
返品不可
38504706LSAR25S12C-SUS122981419M12×1.75M121.75
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504715LSAR25S16A-SUS92681624M16×2M162
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504724LSAR25S16B-SUS1321081624M16×2M162
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504733LSAR25S16C-SUS1721481624M16×2M162
3,600
3,492
3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504742LSAR25S16D-SUS1921681624M16×2M162
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38504645
2019-11-09
用途: 重量のある家具に

これ、すごいです。軸部分もステンレスで見た目も良いし、耐荷重も素晴らしい。1個で5000ニュートンですよ!安いアジャスターでは到底叶わない質の高さです。値段も良いですが、大量に使用する物でも無いので大安心、大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする