曜日別特売

LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド

LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションLSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全48種類を絞り込む
ねじ径
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法B(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38505232LSA40S8AM8431.2541ラバーなし
630
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505241LSA40S8BM8681.2551ラバーなし
720
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505257LSA40S10AM10431.551ラバーなし
640
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
38505266LSA40S10BM10681.563ラバーなし
730
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38505275LSA40S10CM10981.577ラバーなし
870
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505284LSA40S12AM12431.7561ラバーなし
650
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505293LSA40S12BM12681.7578ラバーなし
750
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
38505302LSA40S12CM12981.7599ラバーなし
900
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
38505311LSA40S16AM16682122ラバーなし
880
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505327LSA40S16BM161082174ラバーなし
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505336LSA40S16CM161482226ラバーなし
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505345LSA40S16DM161682252ラバーなし
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505354LSAR40S8AM8431.2548ラバー付
910
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505363LSAR40S8BM8681.2558ラバー付
1,010
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505372LSAR40S10AM10431.558ラバー付
930
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
38505381LSAR40S10BM10681.570ラバー付
1,020
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
38505397LSAR40S10CM10981.584ラバー付
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505406LSAR40S12AM12431.7568ラバー付
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
38505415LSAR40S12BM12681.7585ラバー付
1,030
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505424LSAR40S12CM12981.75106ラバー付
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
38505433LSAR40S16AM16682129ラバー付
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505442LSAR40S16BM161082181ラバー付
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505451LSAR40S16CM161482233ラバー付
1,720
1,669
1,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505467LSAR40S16DM161682259ラバー付
1,720
1,669
1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505476LSA40S8A-SUSM8431.2542ラバーなし
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505485LSA40S8B-SUSM8681.2552ラバーなし
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505494LSA40S10A-SUSM10431.552ラバーなし
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505503LSA40S10B-SUSM10681.565ラバーなし
1,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38505512LSA40S10C-SUSM10981.579ラバーなし
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505521LSA40S12A-SUSM12431.7562ラバーなし
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505537LSA40S12B-SUSM12681.7580ラバーなし
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505546LSA40S12C-SUSM12981.75102ラバーなし
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505555LSA40S16A-SUSM16682125ラバーなし
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505564LSA40S16B-SUSM161082179ラバーなし
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505573LSA40S16C-SUSM161482232ラバーなし
3,500
3,395
3,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505582LSA40S16D-SUSM161682259ラバーなし
3,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505591LSAR40S8A-SUSM8431.2549ラバー付
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505607LSAR40S8B-SUSM8681.2559ラバー付
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505616LSAR40S10A-SUSM10431.559ラバー付
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505625LSAR40S10B-SUSM10681.572ラバー付
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505634LSAR40S10C-SUSM10981.586ラバー付
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38505643LSAR40S12A-SUSM12431.7569ラバー付
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505652LSAR40S12B-SUSM12681.7587ラバー付
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505661LSAR40S12C-SUSM12981.75109ラバー付
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505677LSAR40S16A-SUSM16682132ラバー付
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505686LSAR40S16B-SUSM161082186ラバー付
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505695LSAR40S16C-SUSM161482239ラバー付
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505704LSAR40S16D-SUSM161682266ラバー付
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38505232
2020-08-11
用途: 40464051 の足を交換するため
製造業

40464051 の標準付属品では設置場所の水平がとれなかったので、こちらを購入しました。
個人的には、そのまま利用するにはちょっと長かったので、1cmほどカットして利用したところ、いい感じで水平とれました。

対象商品 : 38505607
2019-09-30
用途: 重い下駄箱用。

非常に重たい下駄箱に使用しました。
アジャスターボルトとしては高価な部類になると思いますが、質が大変良いので納得。
これ使ったら、普通のアジャスターボルト使えません。
許容荷重10000Nですよ!壊れません。これは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする