LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド

LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションLSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全48種類を絞り込む
ねじ径
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法B(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38505713LSA50S8AM8431.2548ラバーなし
650
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505722LSA50S8BM8681.2558ラバーなし
750
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505731LSA50S10AM10431.558ラバーなし
660
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505747LSA50S10BM10681.570ラバーなし
930
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
38505756LSA50S10CM10981.584ラバーなし
900
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505765LSA50S12AM12431.7568ラバーなし
690
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505774LSA50S12BM12681.7585ラバーなし
780
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
38505783LSA50S12CM12981.75106ラバーなし
910
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505792LSA50S16AM16682129ラバーなし
910
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505801LSA50S16BM161082181ラバーなし
1,110
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38505817LSA50S16CM161482233ラバーなし
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505826LSA50S16DM161682259ラバーなし
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505835LSAR50S8AM8431.2560ラバー付
1,010
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
38505844LSAR50S8BM8681.2570ラバー付
1,100
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
38505853LSAR50S10AM10431.570ラバー付
1,020
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
38505862LSAR50S10BM10681.582ラバー付
1,110
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38505871LSAR50S10CM10981.596ラバー付
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505887LSAR50S12AM12431.7580ラバー付
1,030
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
38505896LSAR50S12BM12681.7597ラバー付
1,120
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
38505905LSAR50S12CM12981.75118ラバー付
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505914LSAR50S16AM16682141ラバー付
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505923LSAR50S16BM161082193ラバー付
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38505932LSAR50S16CM161482245ラバー付
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38505941LSAR50S16DM161682271ラバー付
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505957LSA50S8A-SUSM8431.2549ラバーなし
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505966LSA50S8B-SUSM8681.2559ラバーなし
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505975LSA50S10A-SUSM10431.559ラバーなし
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505984LSA50S10B-SUSM10681.572ラバーなし
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505993LSA50S10C-SUSM10981.586ラバーなし
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506002LSA50S12A-SUSM12431.7569ラバーなし
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506011LSA50S12B-SUSM12681.7587ラバーなし
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506027LSA50S12C-SUSM12981.75109ラバーなし
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506036LSA50S16A-SUSM16682132ラバーなし
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506045LSA50S16B-SUSM161082185ラバーなし
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506054LSA50S16C-SUSM161482239ラバーなし
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506063LSA50S16D-SUSM161682266ラバーなし
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506072LSAR50S8A-SUSM8431.2561ラバー付
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506081LSAR50S8B-SUSM8681.2571ラバー付
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506097LSAR50S10A-SUSM10431.571ラバー付
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506106LSAR50S10B-SUSM10681.584ラバー付
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506115LSAR50S10C-SUSM10981.598ラバー付
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506124LSAR50S12A-SUSM12431.7581ラバー付
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506133LSAR50S12B-SUSM12681.7599ラバー付
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506142LSAR50S12C-SUSM12981.75121ラバー付
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506151LSAR50S16A-SUSM16682144ラバー付
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506167LSAR50S16B-SUSM161082197ラバー付
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506176LSAR50S16C-SUSM161482251ラバー付
3,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506185LSAR50S16D-SUSM161682278ラバー付
3,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38505853
2015-02-06
用途: 運動用トレッドミルの固定足

発送予定通りに出荷され、納期管理の確かさが確認できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする