曜日別特売

LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド

LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーション

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)25000寸法C(mm)24材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック内容量1個
全29種類を絞り込む
ねじ径
29種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじ径
寸法E(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508197LVA100L20A-M20M20×2.52.5372
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508206LVA100L20B-M20M20×2.52.5451
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508215LVA100L20C-M20M20×2.52.5490
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508224LVA100L20D-M20M20×2.52.5573
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508233LVA100L24A-M24M24×33470
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508242LVA100L24B-M24M24×33642
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508251LVA100L24C-M24M24×33760
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508276LVAR100L20B-M20M20×2.52.5505
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508285LVAR100L20C-M20M20×2.52.5544
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508294LVAR100L20D-M20M20×2.52.5627
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508303LVAR100L24A-M24M24×33524
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508312LVAR100L24B-M24M24×33696
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508321LVAR100L24C-M24M24×33814
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508337LVA100L20A-SUS-M20M20×2.52.5378
5,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
38508346LVA100L20B-SUS-M20M20×2.52.5458
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508355LVA100L20C-SUS-M20M20×2.52.5498
6,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508364LVA100L20D-SUS-M20M20×2.52.5583
6,900
6,693
7,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508373LVA100L24A-SUS-M24M24×33478
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508382LVA100L24B-SUS-M24M24×33653
7,200
6,984
7,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508391LVA100L24C-SUS-M24M24×33774
7,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508407LVAR100L20A-SUS-M20M20×2.52.5432
5,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508416LVAR100L20B-SUS-M20M20×2.52.5512
6,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508425LVAR100L20C-SUS-M20M20×2.52.5552
6,900
6,693
7,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508434LVAR100L20D-SUS-M20M20×2.52.5637
7,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508443LVAR100L24A-SUS-M24M24×33532
6,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508452LVAR100L24B-SUS-M24M24×33707
7,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508461LVAR100L24C-SUS-M24M24×33828
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38508267LVAR100L20A-M20M20×2.52.5426
2,900
取扱い終了
返品不可
45319830LVAR100L20A-SUS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M20M20×2.52.5432
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする